HAGER - Painikerunko 1930/R.classic - 6/10A/250V UJ 0X pyör.keh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen leveys - 71 mm
Laitteen korkeus - 71 mm
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 10 A
Vipujen määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334377191
Sähkönumero
2115052
Toimittajan tuotenumero
503601
Tukkuerä
10
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Vipujen määrä:
1
Moduulien lukumäärä:
0
Laitteen syvyys:
42 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
34 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vaihtokytkinrunko (6) 10A 250VAC kiinnityskynsillä sarjoille Serie 1930 ja R.classic vipujen 16202089 ja 16202045 kanssa, asennus58 mm erikoispeitelevyn 138209 tai 138201 kanssa. Kiinnityskynnet, maadoittuvat kiinnityslevyyn, itsestään palautuvat



