HAGER - Painikerunko S.1/R.1/R.3 - 1/2A/250V mv E10 RU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muu
Kokoonpano - peruselementti
Lampunpidin - E10
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334030751
Sähkönumero
2110916
Toimittajan tuotenumero
5101
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muu
Kokoonpano:
peruselementti
Lampunpidin:
E10
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Lampun enimmäisteho:
2 W
Painike- ja merkkivalorunko merkkilampulle E10 kierteellä. Sulkeutuvalla koskettimella. Voidaan käyttää puhtaasti merkkivalona tai merkkivalopainikkeena valaistusohjaukseen tilattaessa rungon lisätarvikkeeksi joko linssi (punainen, kirkas, oranssi, vihreä) tai palautusjousella varustettu merkkivalopainike (punainen, kirkas, vihreä). Rungon liitännät ruuviliittimillä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


