HAGER - Palosuojakanava - FWK3E E30 Fe 102x159x1000 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkokorkeus - 142 mm

  • Ulkoleveys - 200 mm

  • Sisäkorkeus - 102 mm

  • Sisäleveys - 159 mm

  • Pituus - 1000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740019552

Sähkönumero

1476162

Toimittajan tuotenumero

FWK3E9916009016

Tukkuerä

1

Ulkokorkeus:

142 mm

Ulkoleveys:

200 mm

Sisäkorkeus:

102 mm

Sisäleveys:

159 mm

Pituus:

1000 mm

Käytettävä poikkipinta:

16218 mm²

Päällystys:

teräs

RAL-numero:

9016

Osastointimahdollisuus:

kyllä

Suojavaruste:

ruuvattava

Palonsuojakanava luokka E30 FWK 3E 100x160mm L=1m liikenteenvalkoinen

Palonsuojakanava E30 DIN4102-12 mukaisesti porraskäytävien, poistumisteiden ja muiden kriittiten tilojaa palvelemattomien kaapeleiden suojaukseen. Kanava estää tulipaloa siirtymästä ulkopuolelta kanavan sisään tai kanavan sisältä ulos vähintään 30 minuutin ajan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan