HAGER - Palosuojakanava - FWK3E E30 Fe 102x259x1000 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkokorkeus - 142 mm
Ulkoleveys - 300 mm
Sisäkorkeus - 102 mm
Sisäleveys - 259 mm
Pituus - 1000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740019569
Sähkönumero
1476163
Toimittajan tuotenumero
FWK3E9926009016
Tukkuerä
1
Ulkokorkeus:
142 mm
Ulkoleveys:
300 mm
Sisäkorkeus:
102 mm
Sisäleveys:
259 mm
Pituus:
1000 mm
Käytettävä poikkipinta:
26418 mm²
Päällystys:
teräs
RAL-numero:
9016
Osastointimahdollisuus:
kyllä
Suojavaruste:
ruuvattava
Palonsuojakanava luokka E30 FWK 3E 100x260mm L=1m liikenteenvalkoinen
Palonsuojakanava E30 DIN4102-12 mukaisesti porraskäytävien, poistumisteiden ja muiden kriittiten tilojaa palvelemattomien kaapeleiden suojaukseen. Kanava estää tulipaloa siirtymästä ulkopuolelta kanavan sisään tai kanavan sisältä ulos vähintään 30 minuutin ajan.
Palonsuojakanava E30 DIN4102-12 mukaisesti porraskäytävien, poistumisteiden ja muiden kriittiten tilojaa palvelemattomien kaapeleiden suojaukseen. Kanava estää tulipaloa siirtymästä ulkopuolelta kanavan sisään tai kanavan sisältä ulos vähintään 30 minuutin ajan.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


