HAGER - Palosuojakanava - FWK3E E30 Fe 50x59x1500 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkokorkeus - 88 mm
Ulkoleveys - 100 mm
Sisäkorkeus - 50 mm
Sisäleveys - 59 mm
Pituus - 1500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740019521
Sähkönumero
1476159
Toimittajan tuotenumero
FWK3E5006009016
Tukkuerä
1
Ulkokorkeus:
88 mm
Ulkoleveys:
100 mm
Sisäkorkeus:
50 mm
Sisäleveys:
59 mm
Pituus:
1500 mm
Käytettävä poikkipinta:
2950 mm²
Päällystys:
teräs
RAL-numero:
9016
Osastointimahdollisuus:
kyllä
Suojavaruste:
ruuvattava
Palonsuojakanava luokka E30 FWK 3E 50x60mm L=1,5m liikenteenvalkoinen
Palonsuojakanava E30 DIN4102-12 mukaisesti porraskäytävien, poistumisteiden ja muiden kriittiten tilojaa palvelemattomien kaapeleiden suojaukseen. Kanava estää tulipaloa siirtymästä ulkopuolelta kanavan sisään tai kanavan sisältä ulos vähintään 30 minuutin ajan.
Palonsuojakanava E30 DIN4102-12 mukaisesti porraskäytävien, poistumisteiden ja muiden kriittiten tilojaa palvelemattomien kaapeleiden suojaukseen. Kanava estää tulipaloa siirtymästä ulkopuolelta kanavan sisään tai kanavan sisältä ulos vähintään 30 minuutin ajan.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


