HAGER - PE-jousiliitin 11x4m2 / 3x16m2 - KN14E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613849030
Sähkönumero
3426925
Toimittajan tuotenumero
KN14E
Tukkuerä
20
Nimellisvirta:
63 A
KN14E PE 11x4mm2/3x16mm2 (JL/RL)
Liitinmoduuli keltavihreä maadoitusjohtimen haaroitukseen 14-osainen, ruuviliittimet johtimille 1,5 - 25 mm2 ja jousiliittimet 1,5 - 4 mm2 johtimille, hienosäikeisten johtimien kiinnitys jousiliitinpesiin ilman pääteholkkia ja ruuviliitinpesään pääteholkin kanssa. Asennus moduulikoteloiden QuickConnect-liitinsilloille tai kiinnitysalustalle KN00A.
Liitinmoduuli keltavihreä maadoitusjohtimen haaroitukseen 14-osainen, ruuviliittimet johtimille 1,5 - 25 mm2 ja jousiliittimet 1,5 - 4 mm2 johtimille, hienosäikeisten johtimien kiinnitys jousiliitinpesiin ilman pääteholkkia ja ruuviliitinpesään pääteholkin kanssa. Asennus moduulikoteloiden QuickConnect-liitinsilloille tai kiinnitysalustalle KN00A.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


