HAGER - PE-liitin - GZ07E 7x10mm2 KEVI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 63 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250613060848
Sähkönumero
3425898
Toimittajan tuotenumero
GZ07E
Tukkuerä
25
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
63 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
PE-liitin 7 liitinpaikkaa, Minigamma, IP2x, vihreä PE-liitin 1x7 liitintä IP2X vihreä, johdinpoikkipinnoille 1,5 mm2 … 16 mm2. Asennus liitinsillan GZ108S tai GZ110S kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


