Etusivu

HAGER - Peitelevy 1930 - 1os posliini valkoinen

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muu

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334305262

Sähkönumero

2111498

Toimittajan tuotenumero

138169

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muu

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

80 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Asennusaukon koko:

45 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager 1930 1os posliini valkoinen Peitelevy Serie 1930 made by Rosenthal, 1-osainen posliinista. Erillisasennukseen posliinisellä keskiöllä varustetuille Serie 1930 -sarjan kytkimille ja painikkeille tai muovisella keskiöllä varustetuille pistorasia, data ja AV-liitynnöille. Väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.