HAGER - Peitelevy - 1os. kesk. d58mm MUS

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Peitelevy - 1os. kesk. d58mm MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610090671

Sähkönumero

2115654

Toimittajan tuotenumero

WTD3191BG

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

80 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

kyllä

Soveltuu uppoasennukseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

Duroplast

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Asennusaukon koko:

54 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy 1-osainen Ø58mm keskiöllä, 1930, musta kiiltävä

Peitelevy 1-osainen 58mm kesiöllä erillisasennuksiin R.classic-sarjan ohjaustuotteiden kuten vipukytkimet ja -painikkeet, langattomat painikkeet, liiketunnistimet, painikevalonsäätimet, termostaatit ja verho-ohjauspainikkeille liittämiseksi Serie 1930-sarjan asennuksiin, väri musta kiiltävä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan