HAGER - Peitelevy - 1os. väänt. lasi MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristus-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610092040
Sähkönumero
2115624
Toimittajan tuotenumero
WTD9131GB
Tukkuerä
86
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristus-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
81.4 mm
Korkeus:
81.4 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
29 mm
Merkintä/ilmaisu:
muu
RAL-numero (vastaava):
9005
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kokopeitelevy 1-osainen. Sisältää vääntimen kiertokytkimille ja -painikkeille, halkaisija 80,7 mm. Sarja R.classic.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


