HAGER - Peitelevy B.3 - 1-os. 137mm pun-Al/val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - metalli

  • Asennussuunta - pystysuora

  • Leveys - 91 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334384823

Sähkönumero

2111218

Toimittajan tuotenumero

13093022

Tukkuerä

10

Väri:

punainen

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

metalli

Asennussuunta:

pystysuora

Leveys:

91 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

137.1 mm

Syvyys:

9.5 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

3003

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Upotusleveys:

55.4 mm

Upotuskorkeus:

111.1 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy B.3 punainen alumiini/valkoinen 137mm painikkeelle 75164380, 75164780, 75168880, 75663780, 75665780

Peitelevy Berker B.3, 1-osainen, käyttö 4-vipuisten Berker S.1 -sarjan KNX-painikkeiden kanssa. Pintamateriaali punaiseksi anodisoidusta alumiinista ja puhtaanvalkoinen pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan