HAGER - Peitelevy B.3 - 1-os. 81mm rus-Al/ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruskea
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 90.7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334371557
Sähkönumero
2111187
Toimittajan tuotenumero
10113001
Tukkuerä
10
Väri:
ruskea
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
90.7 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
81.1 mm
Syvyys:
9.5 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
8017
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Upotusleveys:
56 mm
Upotuskorkeus:
56 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy Berker B.3, 1-osainen. Pintamateriaali ruskeaksi anodisoidusta alumiinista ja antrasiitin värinen pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista. Käyttö Berker S.1 -kalustesarjan antrasiitin värisellä 55x55 keskiölevyllä varustettujen kojeiden kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


