HAGER - Peitelevy B.3 - 1-os. 81mm rus-Al/val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruskea

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - metalli

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 90.7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334384717

Sähkönumero

2111182

Toimittajan tuotenumero

10113021

Tukkuerä

10

Väri:

ruskea

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

metalli

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

90.7 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

81.1 mm

Syvyys:

9.5 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

8017

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Upotusleveys:

56 mm

Upotuskorkeus:

56 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager B.3 1os. 81mm ruskea-Al/puhtaanvalkoinen Peitelevy Berker B.3, 1-osainen. Pintamateriaali ruskeaksi anodisoidusta alumiinista ja puhtaanvalkoinen pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista. Käyttö Berker S.1 -kalustesarjan valkoisella 55x55 keskiölevyllä varustettujen kojeiden kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan