HAGER - Peitelevy B.3 - 2-os. 81mm rus-Al/ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruskea

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - metalli

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 81.1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334371595

Sähkönumero

2111188

Toimittajan tuotenumero

10123001

Tukkuerä

10

Väri:

ruskea

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

metalli

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

81.1 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

152.5 mm

Syvyys:

11.7 mm

Vaakayksiköiden määrä:

2

Pysty-yksiköiden määrä:

2

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

8017

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Upotusleveys:

56 mm

Upotuskorkeus:

56 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager B.3 2os. 81mm ruskea-Al/antrasiitti

Peitelevy Berker B.3, 2-osainen. Pintamateriaali ruskeaksi anodisoidusta alumiinista ja antrasiitin värinen pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista. Käyttö Berker S.1 -kalustesarjan antrasiitin värisellä 55x55 keskiölevyllä varustettujen kojeiden kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan