HAGER - Peitelevy B.3 - 4-os. 81mm An-Al/val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Yksikköjen määrä - 4

  • Materiaali - metalli

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 294.1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334252214

Sähkönumero

2111165

Toimittajan tuotenumero

10143904

Tukkuerä

2

Väri:

alumiini

Yksikköjen määrä:

4

Materiaali:

metalli

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

294.1 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

90.7 mm

Syvyys:

9.5 mm

Vaakayksiköiden määrä:

4

Pysty-yksiköiden määrä:

4

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Upotusleveys:

56 mm

Upotuskorkeus:

56 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager B.3 4os. 81mm anodisoitu alumiini/puhtaanvalkoinen

Peitelevy Berker B.3, 4-osainen. Pintamateriaali anodisoidusta alumiinista ja puhtaanvalkoinen pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista. Käyttö Berker S.1 -kalustesarjan valkoisella 55x55 keskiölevyllä varustettujen kojeiden kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan