HAGER - Peitelevy B.3 - 4-os. 81mm pun-Al/ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - punainen
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 294.1 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334384861
Sähkönumero
2111200
Toimittajan tuotenumero
10143012
Tukkuerä
2
Väri:
punainen
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
294.1 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
90.7 mm
Syvyys:
11.7 mm
Vaakayksiköiden määrä:
4
Pysty-yksiköiden määrä:
4
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
3003
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Upotusleveys:
56 mm
Upotuskorkeus:
56 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy Berker B.3, 4-osainen. Pintamateriaali punaiseksi anodisoidusta alumiinista ja antrasiitin värinen pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista. Käyttö Berker S.1 -kalustesarjan antrasiitin värisellä 55x55 keskiölevyllä varustettujen kojeiden kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


