HAGER - Peitelevy B.3 - 4-os. 81mm rus-Al/val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruskea

  • Yksikköjen määrä - 4

  • Materiaali - metalli

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 81.1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334384748

Sähkönumero

2111185

Toimittajan tuotenumero

10143021

Tukkuerä

2

Väri:

ruskea

Yksikköjen määrä:

4

Materiaali:

metalli

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

81.1 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

294.1 mm

Syvyys:

11.7 mm

Vaakayksiköiden määrä:

4

Pysty-yksiköiden määrä:

4

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

8017

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Upotusleveys:

56 mm

Upotuskorkeus:

56 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager B.3 4os. 81mm ruskea-Al/puhtaanvalkoinen

Peitelevy Berker B.3, 4-osainen. Pintamateriaali ruskeaksi anodisoidusta alumiinista ja puhtaanvalkoinen pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista. Käyttö Berker S.1 -kalustesarjan valkoisella 55x55 keskiölevyllä varustettujen kojeiden kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan