HAGER - Peitelevy B.3 - 5-os. 81mm rus-Al/ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruskea
Yksikköjen määrä - 5
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 365.1 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334371656
Sähkönumero
2111191
Toimittajan tuotenumero
10153001
Tukkuerä
2
Väri:
ruskea
Yksikköjen määrä:
5
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
365.1 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
90.7 mm
Syvyys:
11.7 mm
Vaakayksiköiden määrä:
5
Pysty-yksiköiden määrä:
5
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
8017
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Upotusleveys:
56 mm
Upotuskorkeus:
56 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


