HAGER - Peitelevy B.7 - 1-os. 146mm An-Al/val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - metalli

  • Asennussuunta - pystysuora

  • Leveys - 95 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334385004

Sähkönumero

2111288

Toimittajan tuotenumero

13096914

Tukkuerä

2

Väri:

alumiini

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

metalli

Asennussuunta:

pystysuora

Leveys:

95 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

146 mm

Syvyys:

9.6 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Upotusleveys:

55.4 mm

Upotuskorkeus:

111.1 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager B.7 1os. 146mm anodisoitu alumiini/puhtaanvalkoinen

Peitelevy Berker B.7, 1-osainen 4-vipuisille Berker S.1 -sarjan KNX-painikkeille. Pintamateriaali anodisoidusta alumiinista ja puhtaanvalkoinen pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan