HAGER - Peitelevy B.7 - 1-os. 146mm mus-lasi/ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - lasi
Asennussuunta - pystysuora
Leveys - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334304036
Sähkönumero
2111293
Toimittajan tuotenumero
13096616
Tukkuerä
2
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
lasi
Asennussuunta:
pystysuora
Leveys:
95 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
146 mm
Syvyys:
9.6 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
55.4 mm
Upotuskorkeus:
111.1 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy Berker B.7, 1-osainen 4-vipuisille Berker S.1 -sarjan KNX-painikkeille. Pintamateriaali mustasta turvalasista ja antrasiitin värinen pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


