Etusivu

HAGER - Peitelevy B.7 - 1-os. 95mm ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

1

Materiaalin laatu:

kestomuovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 95 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334376668

Sähkönumero

2111233

Toimittajan tuotenumero

10116626

Tukkuerä

10

Väri:

antrasiitti

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

95 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

9.6 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Upotusleveys:

56 mm

Upotuskorkeus:

56 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager B.7 1os. 95mm antrasiitti Peitelevy Berker B.7, 1-osainen. Materiaali halogeeniton thermoplast-muovi, väri antrasiitti matta. Käyttö Berker S.1 -kalustesarjan antrasiitin värisellä 55x55 keskiölevyllä varustettujen kojeiden kanssa.