HAGER - Peitelevy B.7 - 1-os. 95mm mus-lasi/ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - lasi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334303930
Sähkönumero
2111275
Toimittajan tuotenumero
10116616
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
lasi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
95 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
9.6 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Upotusleveys:
56 mm
Upotuskorkeus:
56 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


