HAGER - Peitelevy B.7 - 13193606 B.7 RST harjattu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laitekehys
Materiaali - metalli
Pinnan suojaus - muu
Materiaalin laatu - ruostumaton teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334437550
Sähkönumero
2803877
Toimittajan tuotenumero
13193606
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laitekehys
Materiaali:
metalli
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Design-kehys huonesäätimelle 75740101 Berker B.7 ruostumaton teräs, metallia
Peitelevy KNX Touch Control -kosketusnäytölle, mitat (L x K) 93,9 x 90,9 mm, peiteosan korkeus asennuspinnasta 4 mm. Voidaan käyttää myös audio-oviasemien integrointiin käyttöön valitun näytön muotokielen ja kehysvärin sovittamiseksi käyttöön valitun Berker-asennuskalustesarjan kanssa.
Peitelevy KNX Touch Control -kosketusnäytölle, mitat (L x K) 93,9 x 90,9 mm, peiteosan korkeus asennuspinnasta 4 mm. Voidaan käyttää myös audio-oviasemien integrointiin käyttöön valitun näytön muotokielen ja kehysvärin sovittamiseksi käyttöön valitun Berker-asennuskalustesarjan kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


