HAGER - Peitelevy B.7 - 13196424 B.7 alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laitekehys
Materiaali - lasi
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334437512
Sähkönumero
2823073
Toimittajan tuotenumero
13196909
Tukkuerä
13196909
Malli / Tyyppi:
laitekehys
Materiaali:
lasi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Design-kehys huonesäätimelle 75740101 Berker B.7 matta alumiini


