HAGER - Peitelevy B.7 - 13196616 B.7 lasi mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laitekehys
Materiaali - lasi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Materiaalin laatu - muu
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334437536
Sähkönumero
2803875
Toimittajan tuotenumero
13196616
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laitekehys
Materiaali:
lasi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
musta
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Design-kehys huonesäätimelle 75740101 Berker B.7 lasi musta
Peitelevy KNX Touch Control -kosketusnäytölle, mitat (L x K) 93,9 x 90,9 mm, peiteosan korkeus asennuspinnasta 4 mm. Voidaan käyttää myös audio-oviasemien integrointiin käyttöön valitun näytön muotokielen ja kehysvärin sovittamiseksi käyttöön valitun Berker-asennuskalustesarjan kanssa.
Peitelevy KNX Touch Control -kosketusnäytölle, mitat (L x K) 93,9 x 90,9 mm, peiteosan korkeus asennuspinnasta 4 mm. Voidaan käyttää myös audio-oviasemien integrointiin käyttöön valitun näytön muotokielen ja kehysvärin sovittamiseksi käyttöön valitun Berker-asennuskalustesarjan kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


