HAGER - Peitelevy B.7 - 2-os. pystyh. RST/val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

ruostumaton teräs

Yksikköjen määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Asennussuunta:

pystysuora
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaka ja pysty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - metalli

  • Asennussuunta - pystysuora

  • Leveys - 95 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334383284

Sähkönumero

2111254

Toimittajan tuotenumero

10123609

Tukkuerä

5

Väri:

ruostumaton teräs

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

metalli

Asennussuunta:

pystysuora

Leveys:

95 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

161 mm

Syvyys:

9.6 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

2

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

harjattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9022

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Upotusleveys:

56 mm

Upotuskorkeus:

56 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager B.7 2os. 95mm pystyharjattu RST/puhtaanvalkoinen

Peitelevy Berker B.7, 2-osainen. Pintamateriaali ruostumattomasta teräksestä pystyharjatulla pinnalla ja puhtaanvalkoinen pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista. Käyttö Berker S.1 -kalustesarjan valkoisella 55x55 keskiölevyllä varustettujen kojeiden kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan