Etusivu

HAGER - Peitelevy B.7 - 4-os. 95mm mus-lasi/ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Yksikköjen määrä - 4

  • Materiaali - lasi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 303 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334304012

Sähkönumero

2111278

Toimittajan tuotenumero

10146616

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Yksikköjen määrä:

4

Materiaali:

lasi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

303 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

95 mm

Syvyys:

9.6 mm

Vaakayksiköiden määrä:

4

Pysty-yksiköiden määrä:

4

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

56 mm

Upotuskorkeus:

56 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy Hager B.7 4os. 95mm musta-lasi/antrasiitti Peitelevy Berker B.7, 4-osainen. Pintamateriaali mustasta turvalasista ja antrasiitin värinen pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista. Käyttö Berker S.1 -kalustesarjan antrasiitin värisellä 55x55 keskiölevyllä varustettujen kojeiden kanssa.