HAGER - Peitelevy B.7 - 4-os. pystyh. RST/val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsAsennussuunta:
pystysuoraTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - metalli
Asennussuunta - pystysuora
Leveys - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334385042
Sähkönumero
2111256
Toimittajan tuotenumero
10143609
Tukkuerä
10
Väri:
ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
pystysuora
Leveys:
95 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
303 mm
Syvyys:
9.6 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
4
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
harjattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Upotusleveys:
56 mm
Upotuskorkeus:
56 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy Berker B.7, 4-osainen. Pintamateriaali ruostumattomasta teräksestä pystyharjatulla pinnalla ja puhtaanvalkoinen pohjalevy halogeenittomasta thermoplast-muovista. Käyttö Berker S.1 -kalustesarjan valkoisella 55x55 keskiölevyllä varustettujen kojeiden kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


