HAGER - Peitelevy DIN - S35S VAL 219 mm katk.aih.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Leveys - 219 mm
Korkeus - 54 mm
Pinnan suojaus - lakattu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Univers
EAN-koodi
4010330662621
Sähkönumero
3425997
Toimittajan tuotenumero
S35S
Tukkuerä
200
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
219 mm
Korkeus:
54 mm
Pinnan suojaus:
lakattu
RAL-numero:
9010
DIN-peitelevy 12 moduulia, 0.5M murtoaihioin, puhtaanvalkoinen DIN-peitelevy katkaistava, pituus 219 mm (12 moduulia). Katkaisuaihiot 9 mm välein. DIN-laitetilan vapaiden paikkojen peittämiseksi.


