HAGER - Peitelevy DIN Vector - VZ415 VAA HAR 219mm

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Peitelevy DIN Vector - VZ415 VAA HAR 219mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 219 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

  • Korkeus - 54 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616664159

Sähkönumero

3425634

Toimittajan tuotenumero

VZ415

Tukkuerä

200

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

219 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Korkeus:

54 mm

Pinnan suojaus:

lakattu

RAL-numero:

7035

DIN-peitelevy, yleis, 12 moduulia, vaaleanharmaa

DIN-peitelevy leveys 219 mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. DIN-peitelevyssä on katkaisuaihiot puolen moduulin välein. Käyttö harmaiden moduulikoteloiden esim. Vector kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan