HAGER - Peitelevy DIN Vector - VZ416 VAA HAR 18mod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 328 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18
Korkeus - 54 mm
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250616664166
Sähkönumero
3425635
Toimittajan tuotenumero
VZ416
Tukkuerä
10
Leveys:
328 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
18
Korkeus:
54 mm
RAL-numero:
7035
DIN-peitelevy, yleis, 18 moduulia, vaaleanharmaa
DIN-peitelevy leveys 18 moduulia, väri vaaleanharmaa RAL 7035. DIN-peitelevyssä on katkaisuaihiot puolen moduulin välein. Käyttö harmaiden moduulikoteloiden esim. Vector kanssa.
DIN-peitelevy leveys 18 moduulia, väri vaaleanharmaa RAL 7035. DIN-peitelevyssä on katkaisuaihiot puolen moduulin välein. Käyttö harmaiden moduulikoteloiden esim. Vector kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


