HAGER - Peitelevy Ecoline - G3375 HF CEE DA-pylv. An-Al

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Kannen leveys - 80 mm

  • Laitteen tyyppi - CEE-laiterasia

  • Pituus - 97 mm

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740909532

Sähkönumero

1460578

Toimittajan tuotenumero

G3375LAN

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Kannen leveys:

80 mm

Laitteen tyyppi:

CEE-laiterasia

Pituus:

97 mm

Halogeeniton:

kyllä

Suojakalvolla:

kyllä

Nivelkansi:

kyllä

Merkintäalueella:

ei

Peitelevy CEE-kojerasialle G2745 minipylväälle DAP80650 ja DAP280650

Peitelevy CEE-kojerasian G2745 asentamiseksi DA200-pistorasiapylväsprofiileihin

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan