HAGER - Peitelevy Ecoline - GB08021 Hf 2-os PR MI MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Kannen leveys - 80 mm
Laitteen tyyppi - pistorasia seinäkanavaan, kaksiosianen
Pituus - 152 mm
Aukon halkaisija - 48 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740909839
Sähkönumero
1461255
Toimittajan tuotenumero
GB080219011
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
2
Kannen leveys:
80 mm
Laitteen tyyppi:
pistorasia seinäkanavaan, kaksiosianen
Pituus:
152 mm
Aukon halkaisija:
48 mm
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9011
Suojakalvolla:
ei
Nivelkansi:
kyllä
Merkintäalueella:
kyllä
Peitelevy merkintäikkunalla 2-osaiselle kanavapistorasialle johtokanaviin 80 mm kannella, kejutettava, halogeeniton grafiitinmusta Peitelevy modulaarinen merkintäikkunalla 2-osaiselle kanavapistorasialle, ketjutettava irrotettavilla päätykappaleilla. Kanavajärjestelmät: BRP, BRHP Kannen leveys: 80 mm Materiaali: ABS Halogeeniton: kyllä Väri: grafiitinmusta RAL-värikoodi: 9011 Pituus: 152 mm Aukkojen halkaisija: 48 mm Merkintäikkunoita: 1 Rinnanyhdistettävä: kyllä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


