HAGER - Peitelevy Ecoline - GB08031 HF 3-os PR MI LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Kannen leveys - 80 mm
Laitteen tyyppi - pistorasia seinäkanavaan, kolmiosainen
Pituus - 212 mm
Aukon halkaisija - 48 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740993111
Sähkönumero
1475948
Toimittajan tuotenumero
GB080319016
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
3
Kannen leveys:
80 mm
Laitteen tyyppi:
pistorasia seinäkanavaan, kolmiosainen
Pituus:
212 mm
Aukon halkaisija:
48 mm
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Nivelkansi:
kyllä
Merkintäalueella:
kyllä
Modulaarinen peitelevy 3-osaisille kanavapistorasioille merkintäikkunalla ryhmämerkinnöille, irrotettavin päätypaloin ydistettävissä osaksi kalusteyhdistelmiä. Kanavajärjestelmät: BRP, BRHP, BKIS, DA Kannen leveys: 80 mm Materiaali: ABS Halogeeniton: kyllä Väri: liikenteenvalkoinen RAL-värikoodi: 9016 Pituus: 152 mm Aukkojen halkaisija: 48 mm Merkintäikkuna: kyllä Jatkettava: kyllä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


