HAGER - Peitelevy Ecoline - GR0800A 55x55 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Kannen leveys - 80 mm
Laitteen tyyppi - keskiölevyllinen laite
Pituus - 103 mm
Aukon leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740993203
Sähkönumero
1475949
Toimittajan tuotenumero
GR0800A9016
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
1
Kannen leveys:
80 mm
Laitteen tyyppi:
keskiölevyllinen laite
Pituus:
103 mm
Aukon leveys:
55 mm
Aukon korkeus:
55 mm
Aukon halkaisija:
0 mm
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Nivelkansi:
kyllä
Merkintäalueella:
ei
Peitelevy johtokanaville 80 mm kannella, modulaarisesti yhdistettävissä suoraan 71 mm jaolla oleviin kalusteyhdistelmiin, peittää kanavakannen reunat yhtymäkohdissa. Käytettäväksi mitoitukseltaan 55x55 keskiölevyjen, vipujen ja soviterenkaiden kanssa. Peitelevyn muoto on suunniteltu siten että se istuu mahdollisimman tiiviisti ja matalana kanavapintaan lian kertymisen estämiseksi ja puhdistuksen helpottamiseksi. Käytetään johtokanavan kojerarasian GLT4001 kanssa . Peitelevy voidaan ydistää kanavapistorasiamoduulien kanssa erikseen tilattavan yhdistyskappaleen kanssa.
Kanavajärjestelmät: BRP, BRHP, BKIS, DA
Kanavaleveys: 80 mm
Materiaali: ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
Pituus: 103 mm
Aukon korkeus: 55 mm
Aukon leveys: 55 mm
Suojakalvolla: ei
Sauman peittävä: kyllä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


