HAGER - Peitelevy gallery - WXD010 kytk./pain 1M MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 22.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617195799
Sähkönumero
1476311
Toimittajan tuotenumero
WXD010N
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
45 mm
Malli / Tyyppi:
vipu
Syvyys:
8 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9005
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Vipu kytkin- ja painikerungoille gallery WXF0xx, mitoitus 22,5 x 45x (1 moduuli). Valmistettu halogeenittomasta muovista.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


