HAGER - Peitelevy gallery - WXD112 ras. WXF113 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitinten lukumäärä - 0
Laitteen leveys - 45 mm
Laitteen korkeus - 45 mm
Pölysuojakannella - ei
Saranoitu kansi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617190060
Sähkönumero
1476699
Toimittajan tuotenumero
WXD112B
Tukkuerä
1
Liitinten lukumäärä:
0
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
2
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Laitteen syvyys:
8 mm
Peitelevy USB-laturille WXF113, gallery, 2 moduulia 45x45, liikenteenvalkoinen RAL 9016
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


