HAGER - Peitelevy gallery - WXD155 kaapeliauk. 2M MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kaapeliulostulo
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617190619
Sähkönumero
1476318
Toimittajan tuotenumero
WXD155N
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kaapeliulostulo
Leveys:
45 mm
Korkeus:
45 mm
Malli / Tyyppi:
keskiölevy
Syvyys:
24 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9005
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Peitelevy kaapeliulosotolla asennuskehykselle WXF155 puolikiinteään asennukseen johtokanava- ja pistorasiapylväsasennuksissa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


