HAGER - Peitelevy gallery - WXD201B RJ45 1M LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
RAL-numero (vastaava) - 9016
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617199018
Sähkönumero
1476289
Toimittajan tuotenumero
WXD201B
Tukkuerä
10
RAL-numero (vastaava):
9016
Antibakteerinen käsittely:
ei
Peitelevy gallery 45 1M RJ45 liikenteenvalkoinen, kiiltävä
Peitelevy gallery 45 asennuslevylle WXF202, leveys 1 moduulia, väri liikenteenvalkoinen RAL 9016 kiiltävä.
Peitelevy gallery 45 asennuslevylle WXF202, leveys 1 moduulia, väri liikenteenvalkoinen RAL 9016 kiiltävä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


