HAGER - Peitelevy gallery - WXD202B RJ45 2M LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halogeeniton - kyllä

  • RAL-numero (vastaava) - 9016

  • Antibakteerinen käsittely - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617199025

Sähkönumero

1476292

Toimittajan tuotenumero

WXD202B

Tukkuerä

10

Halogeeniton:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9016

Antibakteerinen käsittely:

ei

Peitelevy gallery 45 2M RJ45 liikenteenvalkoinen, kiiltävä

Peitelevy gallery 45 asennuslevylle WXF202, leveys 2 moduulia, väri liikenteenvalkoinen RAL 9016 kiiltävä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan