HAGER - Peitelevy gallery - WXD744T AV-ras. 2M ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - muu
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617190978
Sähkönumero
1476303
Toimittajan tuotenumero
WXD744T
Tukkuerä
1
Väri:
alumiini
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
muu
Leveys:
45 mm
Korkeus:
45 mm
Malli / Tyyppi:
keskiölevy
Syvyys:
8.4 mm
Merkintä/ilmaisu:
muu
RAL-numero (vastaava):
9006
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Peitelevy gallery 45 AV-rasioille pyörellä keskiöllä, leveys 2 moduulia, väri valkoinen alumiini RAL 9006 matta maalattu.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


