Etusivu

HAGER - Peitelevy Glas - 1os. pääty kytk. lasi VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - lasi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334440314

Sähkönumero

2107677

Toimittajan tuotenumero

109409

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

lasi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

80 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

75 mm

Syvyys:

5.8 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

10 mm

Upotuskorkeus:

10 mm

Asennusaukon koko:

10 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy 1-osainen kiertokytkimelle/-painikkeelle pääty, Glas, lasivalkoinen Peitelevy pääty valkoisesta lasista valkoisella muovisella taustalevyllä. Käyttö kiertokytkinten ja -painikkeiden kanssa ilman erillistä keskiölevyä kalusteyhdistelmissä. Yli kaksiosaisissa kalusteyhdistelmissä päätypeitelevyjen välissä on käytettävä keskipeitelevyjä esimerkiksi 1095.