HAGER - Peitelevy Glas - 2-os. koko kirkas lasi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - lasi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 151.1 mm
Kiinnitystapa - puristusasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334006480
Sähkönumero
2111523
Toimittajan tuotenumero
1102
Tukkuerä
2
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
lasi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
151.1 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
80.4 mm
Syvyys:
5.2 mm
Vaakayksiköiden määrä:
2
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Asennusaukon koko:
45 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


