Etusivu

HAGER - Peitelevy Integro Flow - 1-os. mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkromi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea

Yksikköjen määrä:

1

Pintamateriaali:

kiiltävä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmatta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 59.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334338185

Sähkönumero

2507534

Toimittajan tuotenumero

918272510

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

59.5 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

59.5 mm

Syvyys:

9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Asennusaukon koko:

42.5 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy 1-osainen kiiltävä musta, käyttö kuivan tilan asennuksiin Peitelevy 1-osainen musta kiiltävä kuivan tilan asennuksiin.