HAGER - Peitelevy K.1 - 1-os. 136mm ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - pystysuora
Leveys - 87 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334297802
Sähkönumero
2111729
Toimittajan tuotenumero
13097006
Tukkuerä
10
Väri:
antrasiitti
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
pystysuora
Leveys:
87 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
136.3 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
70.5 mm
Upotuskorkeus:
111.1 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy Berker K.1, 1-osainen 4-vipuiselle KNX-painikkeelle, materiaali halogeeniton thermoplast-muovi, väri antrasiitti maalattu matta
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


