HAGER - Peitelevy K.1 - 2-os. pysty val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenAsennussuunta:
pystysuoraTärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Asennussuunta - pystysuora
Leveys - 87 mm
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334263197
Sähkönumero
2111657
Toimittajan tuotenumero
13237009
Tukkuerä
2
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
pystysuora
Leveys:
87 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
151.5 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
2
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
71.5 mm
Upotuskorkeus:
56.5 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


