HAGER - Peitelevy K.1 - 3-os. vaaka ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti

Yksikköjen määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Asennussuunta:

vaakasuuntainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaka ja pysty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaakasuuntainen

  • Leveys - 229 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334297635

Sähkönumero

2111671

Toimittajan tuotenumero

13737006

Tukkuerä

2

Väri:

antrasiitti

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Leveys:

229 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

80.5 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

3

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Upotusleveys:

71.5 mm

Upotuskorkeus:

56.5 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy 3-osainen vaaka, K.1, antrasiitti matta Peitelevy Berker K.1, 3-osainen vaaka-asennus, materiaali halogeeniton thermoplast-muovi, väri antrasiitti maalattu matta

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan