HAGER - Peitelevy K.1 - 5-os. pysty ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiAsennussuunta:
pystysuoraTärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Yksikköjen määrä - 5
Materiaali - muovi
Asennussuunta - pystysuora
Leveys - 87 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334297673
Sähkönumero
2111669
Toimittajan tuotenumero
13537006
Tukkuerä
2
Väri:
antrasiitti
Yksikköjen määrä:
5
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
pystysuora
Leveys:
87 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
364.5 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
5
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
71.5 mm
Upotuskorkeus:
56.5 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio





