HAGER - Peitelevy K.1 - 5-os. pysty val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Asennussuunta:

pystysuora
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaka ja pysty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 5

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - pystysuora

  • Leveys - 87 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334263258

Sähkönumero

2111660

Toimittajan tuotenumero

13537009

Tukkuerä

2

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

5

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

pystysuora

Leveys:

87 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

364.5 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

5

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Upotusleveys:

71.5 mm

Upotuskorkeus:

56.5 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy 5-osainen pysty, K.1, puhtaanvalkoinen kiiltävä

Peitelevy Berker K.1, 5-osainen pystyasennus, materiaali halogeeniton thermoplast-muovi, väri puhtaanvalkoinen kiiltävä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan