HAGER - Peitelevy K.5 - 1-os. 136mm an-al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - metalli
Asennussuunta - pystysuora
Leveys - 87 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334377702
Sähkönumero
2111730
Toimittajan tuotenumero
13097003
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
pystysuora
Leveys:
87 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
136.3 mm
Syvyys:
9.9 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Upotusleveys:
70.5 mm
Upotuskorkeus:
111.1 mm
Asennusaukon koko:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy Berker K.5, 1-osainen 4-vipuiselle KNX-painikkeelle, pinnan aitomateriaali anodisoitu alumiini
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


